R5VX500-2
Courroie en V étroite à cric Power-Wedge - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 2 torons, 50 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00681403
N° MFRR5VX500-2
Prix173.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V étroite à cric Power-Wedge - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 2 torons, 50 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00681403
N° MFRR5VX500-2
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
Prix173.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R5VX500-2 Ceinture Power-Wedge à bande crantée
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5VX
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extérieure nominale
    50 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Numéro CUP du fabricant
    785201707971
  • CUP_NON
    785201707971
  • Poids
    2.22 lb
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif