Aperçu
- Satisfait ou dépasse les spécifications des fabricants d'équipement d'origine; Composé de caoutchouc EPDM longue durée – Température de fonctionnement de -31F à 248F (-31C° à 120C°); Formulation de caoutchouc exclusive pour un fonctionnement silencieux; La conception radiale de la roue dentée augmente l'efficacité et réduit les fissures; Nervures de mise à la terre de précision pour un contact maximal avec la poulie; Construction à bande d'attache Cordons de traction haute résistance conçus pour une réduction de la tension et un faible entretien; Garantie limitée 1-Year
Spécifications
- Catégorie de ceintureCeinture en V étroite à bande crantée
- Section5VX
- Nombre de torons2
- Longueur extérieure nominale80 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Longueur effective80 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - SBR
- CUP_NON195199011521
- Poids2.02 lb
- Code d’harmonisation4010333000
- DescriptionCeinture en V étroite à bande crantée
- Circonférence extérieure81.36 po
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonMatériau synthétique