2/5V1320
Courroie en V étroite enveloppée - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 132 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00681527
N° MFR2/5V1320
Prix388.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V étroite enveloppée - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 132 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00681527
N° MFR2/5V1320
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
Prix388.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2/5V1320 CEINTURE EN V ÉTROITE ENVELOPPÉE À BANDE
  • Résistant à l'électricité statique ; Résistant à l'huile ; Couvercle longue durée résistant à la friction ; Cordons de traction haute résistance conçus pour une réduction minimale de la tension et un faible entretien ; Construction à bande d'attache pour une tension uniforme entre les courroies de chaque bande ; Garantie limitée d'un an

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V étroite à bande enveloppée
  • Section
    5V
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extérieure nominale
    132 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Longueur effective
    132 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • CUP_NON
    195199013310
  • Poids
    3.78 lb
  • Code d’harmonisation
    4010391000
  • Description
    Ceinture en V étroite à bande enveloppée
  • Circonférence extérieure
    133.36 po
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Matériau synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif