2/5V2360
Courroie en V ultra étroite - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 236 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00681608
N° MFR2/5V2360
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V ultra étroite - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 236 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00681608
N° MFR2/5V2360
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BANDE EN V ULTRA 2/5V2360

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5V
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extérieure nominale
    236 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Style ceinture
    Ultra-V
  • Largeur de nervure
    0.6875 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672520973
  • CUP_NON
    698672520973
  • Poids
    6.08 lb
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.5313 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif