Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section5V
- Nombre de torons2
- Longueur extérieure nominale265 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Style ceintureUltra-V
- Largeur de nervure0.6875 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1-1/4 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - Néoprène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672521055
- CUP_NON698672521055
- Poids6.83 lb
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po