Aperçu
- Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section5VX
- Nombre de torons3
- Longueur extérieure nominale95 po
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionCoupé
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Style ceintureBANDE DE SERRAGE
- Largeur de nervure0.6250 po
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Largeur supérieure1-7/8 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-60 à +230 °F
- Normes respectéesMPTA IP-20, ARM
- Numéro CUP du fabricant662289478057
- CUP_NON662289478057
- Poids5.16 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3GB5VX950
- Page de produit du fabricant
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Type de courroieCeinture crantée avec bande antidérapante 358
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po