R5V2240-3
Courroie en V étroite à super rebord électrique - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 224 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00681861
N° MFRR5V2240-3
Prix1,223.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V étroite à super rebord électrique - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 224 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00681861
N° MFRR5V2240-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,223.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Bande à talon compensé R5V2240-3 Super Power
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture en V Super Power-Wedge
  • La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • Empêche le fouet et le renversement de la courroie
  • La construction enveloppée spécialement composée est idéale pour les entraînements à pulsation ou à forte charge de choc et les entraînements avec des distances centrales extrêmement longues
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Économiseur d’espace et de poids
  • Cordon en polyester surdimensionné pour plus de résistance et de stabilité de la ceinture
  • Le cordon est traité chimiquement pour résister à l’étirement de la ceinture

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5V
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    224 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Style ceinture
    BANDE DE TALON COMPENSÉ®
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Largeur supérieure
    1-7/8 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Néoprène
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Normes respectées
    ARPM
  • Numéro CUP du fabricant
    070964299796
  • CUP_NON
    785201710254
  • Poids
    0.85 lb
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.5938 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif