Motion
4GB5VX1000

Browning (RRX)
4GB5VX1000

Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 100 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00682021
N° MFR4GB5VX1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
4GB5VX1000

Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 100 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00682021
N° MFR4GB5VX1000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 4GB5VX1000 GRIPBAND
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5VX
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    100 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    2-1/2 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +230 °F
  • Normes respectées
    MPTA IP-20, ARM
  • Numéro CUP du fabricant
    662289478361
  • CUP_NON
    662289478361
  • Poids
    6.90 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4GB5VX1000
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceinture crantée avec bande antidérapante 358
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.5313 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif