4GB5V1500
Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 150 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00682075
N° MFR4GB5V1500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 150 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00682075
N° MFR4GB5V1500
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 4GB5V1500 GRIPBAND
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5V
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    150 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    2-1/2 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +230 °F
  • Normes respectées
    MPTA IP-20, ARM
  • Numéro CUP du fabricant
    662289292202
  • CUP_NON
    662289292202
  • Poids
    9.65 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4GB5V1500
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceinture avec bande antidérapante 358
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Épaisseur
    0.5313 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif