Aperçu
Description du fabricant
BANDE EN V ULTRA 4/5VX1700
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section5VX
- Nombre de torons4
- Longueur extérieure nominale170 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Style ceintureUltra-V
- Largeur de nervure0.6875 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure2-1/2 po
- CouleurNoir
- MatérielÉthylène
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672520751
- CUP_NON698672520751
- Poids8.74 lb
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité