Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section5VX
- Nombre de torons5
- Longueur extérieure nominale67 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Style ceintureUltra-V
- Largeur de nervure0.6875 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure3-1/8 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672520126
- CUP_NON698672520126
- Poids4.24 lb
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po