Aperçu
Spécifications
- Section8V
- Nombre de torons2
- Longueur extérieure nominale112 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - SBR
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas du programme SGF dâĂ©quipement et de machinerieMotion a proposĂ© un programme de gestion des stocks par les fournisseurs (SGF) pour simplifier le contrĂŽle des stocks.
Voir la documentation
Brochure Continental Synchrochain SupremeLa courroie de transmission de puissance Conti Synchrochain Supreme combine le meilleur des deux mondes : les avantages du carbone Synchrochain établi sur le marché et les avantages de la courroie antistatique.
Voir la documentation
Dépliant de la ceinture du convoyeur à grains ContinentalSoutenues par des décennies de recherche et de tests réels, nos solutions de courroies à grains offrent une performance exceptionnelle et une longévité éprouvée.
Voir la documentation
DĂ©pliant sur les ceintures Ă grain ContinentalConçu avec une rĂ©sistance supĂ©rieure Ă lâhuile et une rĂ©sistance Ă©lectrique exceptionnellement faible pour rĂ©sister aux conditions difficiles du traitement des grains. Les courroies Ă grain Continental aident Ă prĂ©venir les temps dâarrĂȘt coĂ»teux causĂ©s par le gonflement de lâhuile sur vos courroies de convoyeur Ă grains.
Voir la documentation