Motion
3/8V2800

MEGADYNE
3/8V2800

Narrow Unimatch Deep Wedge Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 3 Strand, 280 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00682764
N° MFR3/8V2800
Prix2,744.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

MEGADYNE
3/8V2800

Narrow Unimatch Deep Wedge Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 3 Strand, 280 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00682764
N° MFR3/8V2800

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,744.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/8V2800 TALON COMPENSÉ PROFOND

Spécifications

  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extĂ©rieure nominale
    280 po
  • CognĂ©/lisse
    Lisse
  • Largeur supĂ©rieure par toron
    1 po
  • MatĂ©riel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • MatĂ©riau du cordon
    Polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif