Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section8VX
- Nombre de torons4
- Longueur extérieure nominale170 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron1 po
- Style ceintureUltra-V
- Largeur de nervure1.1250 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure4 po
- CouleurNoir
- MatérielNéoprène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672530392
- CUP_NON698672530392
- Poids22.70 lb
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.8750 po