Motion
4/8V2360
Narrow Ultra Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 4 Strand, 236 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00682936
N° MFR4/8V2360
Prix5,495.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Narrow Ultra Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 4 Strand, 236 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00682936
N° MFR4/8V2360

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,495.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDE EN V ULTRA 4/8V2360

Spécifications

  • CatĂ©gorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extĂ©rieure nominale
    236 po
  • CognĂ©/lisse
    Lisse
  • Largeur supĂ©rieure par toron
    1 po
  • Style ceinture
    Ultra-V
  • Largeur de nervure
    1.1250 po
  • MatĂ©riau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supĂ©rieure
    4 po
  • Couleur
    Noir
  • MatĂ©riel
    NéoprÚne
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    698672530637
  • CUP_NON
    698672530637
  • Poids
    31.66 lb
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • MatĂ©riau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.8750 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif