Motion
4/8V4500
Narrow Ultra Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 4 Strand, 450 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00683013
N° MFR4/8V4500
Prix7,258.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Narrow Ultra Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 4 Strand, 450 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00683013
N° MFR4/8V4500
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
Prix7,258.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDE EN V ULTRA 4/8V4500

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    450 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Style ceinture
    Ultra-V
  • Largeur de nervure
    1.1250 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    4 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Néoprène
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672531078
  • CUP_NON
    698672531078
  • Poids
    60.72 lb
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.8750 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif