Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section8VX
- Nombre de torons5
- Longueur extérieure nominale200 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron1 po
- Largeur de nervure1.1250 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure5 po
- CouleurNoir
- MatérielNéoprène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672530521
- CUP_NON698672530521
- Poids33.47 lb
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.8750 po