Aperçu
Description du fabricant
BANDE EN V ULTRA 5/8V2360
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section8V
- Nombre de torons5
- Longueur extérieure nominale236 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1 po
- Style ceintureUltra-V
- Largeur de nervure1.1250 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure5 po
- CouleurNoir
- MatérielNéoprène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672530644
- CUP_NON698672530644
- Poids39.58 lb
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.8750 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité