2/B120
Courroie en V classique enveloppée - B, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 123 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00684271
N° MFR2/B120
Prix148.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique enveloppée - B, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 123 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00684271
N° MFR2/B120
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
Prix148.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN V ENVELOPPÉE CLASSIQUE À BANDE 2/B120
  • Statique conducteur ; Résistant à l'huile ; Couvercle résistant à l'abrasion longue durée ; Construction à bande d'attache pour une tension uniforme entre les courroies dans chaque bande ; Cordons de traction haute résistance conçus pour une réduction de la tension et un entretien minimal ; Garantie limitée d'un an

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V à bande enveloppée classique
  • Section
    B
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extérieure nominale
    123 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Longueur effective
    122.72 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • CUP_NON
    195199014492
  • Poids
    3.54 lb
  • Code d’harmonisation
    4010391000
  • Description
    Ceinture en V à bande enveloppée classique
  • Circonférence extérieure
    123.95 po
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Matériau synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif