RB128-3
Courroie en V classique à ruban super bleu - B, 21/32 po de largeur supérieure, 3 fils, 131 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00684898
N° MFRRB128-3
Prix238.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique à ruban super bleu - B, 21/32 po de largeur supérieure, 3 fils, 131 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00684898
N° MFRRB128-3
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
Votre prix238.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Bracelet ruban bleu super RB128-3
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture en V ruban Super Blue
  • La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • Empêche le fouet et le renversement de la courroie
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Amortit les vibrations
  • Absorbe les charges de choc lourdes

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    B
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    131 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    Super II®
  • Largeur de nervure
    0.6563 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Largeur supérieure
    1-31/32 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc au butadiène de styrène
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 °F
  • Normes respectées
    ARPM
  • Numéro CUP du fabricant
    070964286369
  • CUP_NON
    785201686450
  • Poids
    6.19 lb
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif