Motion
4GBB158
Ceinture en V classique Super Gripband - B, 21/32 po de largeur supérieure, 4 fils, 161 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00685546
N° MFR4GBB158
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Super Gripband - B, 21/32 po de largeur supérieure, 4 fils, 161 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00685546
N° MFR4GBB158
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 4GBB158 GRIPBAND
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    B
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    161 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre synthétique
  • Largeur supérieure
    2-5/8 po
  • Longueur du pas
    159.8000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289201174
  • CUP_NON
    662289201174
  • Poids
    8.87 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4GBB158
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Ceintures à bande antidérapante
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif