Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionB
- Nombre de torons5
- Longueur extérieure nominale80 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Largeur de nervure0.7500 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure3-9/32 po
- CouleurNoir
- MatérielDiène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672450928
- CUP_NON698672450928
- Poids5.26 lb
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonAramide
- Épaisseur0.4375 po