2GBC144
Ceinture en V classique Super Gripband - C, 7/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 148 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00686384
N° MFR2GBC144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Super Gripband - C, 7/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 148 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00686384
N° MFR2GBC144
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 2GBC144 GRIPBAND
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Bande antidérapante
  • Section
    C
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extérieure nominale
    148 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé et avec bande
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    1-3/4 po
  • Longueur du pas
    146.9000 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    662289141418
  • CUP_NON
    662289141418
  • Poids
    7.88 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2GBC144
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Plusieurs ceintures liées de façon permanente à un tissu technique
  • Type de courroie
    Ceintures à bande antidérapante
  • Section transversale
    7/8 x 17/32 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif