Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionC
- Nombre de torons2
- Longueur extérieure nominale272 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Largeur de nervure1.0000 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1-3/4 po
- CouleurNoir
- MatérielDiène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672460897
- CUP_NON698672460897
- Poids12.01 lb
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonAramide
- Épaisseur0.5313 po