Motion
RC136-3

Dodge
RC136-3

Courroie en V en polybande classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 140 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00686694
N° MFRRC136-3
Prix512.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
RC136-3

Courroie en V en polybande classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 140 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00686694
N° MFRRC136-3
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
Prix512.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE SÉCURITÉ SCELLÉE 3XC136 POLYBANDE 107619

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    C
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    140 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Largeur de nervure
    0.8750 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    2-5/8 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    MPTA, RMA
  • CUP_NON
    782475064649
  • Poids
    10.60 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107619
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    0.5313 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues