5/C255
Courroie en V classique enveloppée - C, 7/8 po de largeur supérieure, 5 fils, 257 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00687402
N° MFR5/C255
Prix1,529.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique enveloppée - C, 7/8 po de largeur supérieure, 5 fils, 257 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00687402
N° MFR5/C255
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
Prix1,529.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN V ENVELOPPÉE CLASSIQUE À BANDE 5/C255
  • Statique conducteur ; Résistant à l'huile ; Couvercle résistant à l'abrasion longue durée ; Construction à bande d'attache pour une tension uniforme entre les courroies dans chaque bande ; Cordons de traction haute résistance conçus pour une réduction de la tension et un entretien minimal ; Garantie limitée d'un an

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V à bande enveloppée classique
  • Section
    C
  • Nombre de torons
    5
  • Longueur extérieure nominale
    257 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Longueur effective
    258.46 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • CUP_NON
    195199031260
  • Poids
    30.9 lb
  • Code d’harmonisation
    4010391000
  • Description
    Ceinture en V à bande enveloppée classique
  • Circonférence extérieure
    259.58 po
  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Matériau synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif