Aperçu
Description du fabricant
5RCP300 CEINTURE À BANDE DE PREMIÈRE QUALITÉ
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionC
- Nombre de torons5
- Longueur extérieure nominale302 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Largeur de nervure1.0000 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure4-3/8 po
- CouleurNoir
- MatérielDiène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672461009
- CUP_NON698672461009
- Poids33.36 lb
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonAramide
- Épaisseur0.5313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité