Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionD
- Nombre de torons3
- Longueur extérieure nominale178 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1-1/4 po
- Largeur de nervure1.4375 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure3-3/4 po
- CouleurNoir
- MatérielDiène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672470223
- CUP_NON698672470223
- Poids21.72 lb
- Hauteur de la courroie3/4 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonAramide
- Épaisseur0.7500 po