Motion
4RDP420
Entraînement par courroie en V classique haut de gamme – D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 4 fils, 423 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00687949
N° MFR4RDP420
Prix5,482.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par courroie en V classique haut de gamme – D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 4 fils, 423 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00687949
N° MFR4RDP420
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
Prix5,482.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4RDP420 CEINTURE À BANDE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    D
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    423 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Largeur de nervure
    1.4375 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    5 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Diène
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 140 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672470711
  • CUP_NON
    698672470711
  • Poids
    69.22 lb
  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Épaisseur
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif