Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Version à bande de la ceinture en V ruban Super Blue
- La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
- Empêche le fouet et le renversement de la courroie
- Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
- Dissipation statique
- Amortit les vibrations
- Absorbe les charges de choc lourdes
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionD
- Nombre de torons5
- Longueur extérieure nominale483 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1-1/4 po
- Style ceintureSuper II®
- Largeur de nervure1.2500 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- Largeur supérieure6-1/4 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc au butadiène de styrène
- Plage de température de fonctionnement-35 à 120 °F
- Normes respectéesARPM
- Numéro CUP du fabricant070964293282
- CUP_NON785201700866
- Poids102.005 lb
- Hauteur de la courroie3/4 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.8125 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation