Motion
AA120
Ceinture en V classique à double face – AA, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 122 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688454
N° MFRAA120
Prix335.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique à double face – AA, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 122 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688454
N° MFRAA120
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
Prix335.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AA 120 DOUBLE-V GRIPBELT
  • Idéal pour les entraînements à arbres multiples - Lorsqu'un entraînement nécessite le fonctionnement de plusieurs arbres pour fonctionner dans la même direction ou dans des directions différentes, les courroies doubles en V sont la solution la plus économique. Idéal pour les entraînements serpentins.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Courroie adhérente
  • Section
    AAA
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    122 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Classique
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Longueur du pas
    122.1000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289123889
  • CUP_NON
    662289123889
  • Poids
    1.14 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA120
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Ceintures en V Super Gripbelt
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif