Aperçu
- Idéal pour les entraînements à arbres multiples - Lorsqu'un entraînement nécessite le fonctionnement de plusieurs arbres pour fonctionner dans la même direction ou dans des directions différentes, les courroies doubles en V sont la solution la plus économique. Idéal pour les entraînements serpentins.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionBB
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale96 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureGripbelt®
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceHuile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur du pas95.9000 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Plage de température de fonctionnement-32 à +140 °F
- Normes respectéesARPM IP-20
- Numéro CUP du fabricant662289133963
- CUP_NON662289133963
- Poids1.20 lb
- Numéro de catalogue du fabricantBB93
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCourroies en V Gripbelt double en V
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Épaisseur0.5310 po