Motion
BB120
Ceinture en V classique à double face - BB, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 123 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688640
N° MFRBB120
Prix107.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique à double face - BB, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 123 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688640
N° MFRBB120
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
Votre prix107.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BB120 Courroie en V à double angle
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    BB
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    123 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Double V
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Numéro CUP du fabricant
    785201660207
  • CUP_NON
    785201660207
  • Poids
    1.64 lb
  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif