CC 85
Ceinture en V classique à double face - CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 89 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688801
N° MFRCC 85
Prix248.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique à double face - CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 89 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688801
N° MFRCC 85
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
Prix248.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN V DOUBLE CC 85

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    CC
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    89 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Double V
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 140 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672270038
  • CUP_NON
    698672270038
  • Poids
    2.26 lb
  • Hauteur de la courroie
    23/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.7188 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif