Aperçu
- Idéal pour les entraînements à arbres multiples - Lorsqu'un entraînement nécessite le fonctionnement de plusieurs arbres pour fonctionner dans la même direction ou dans des directions différentes, les courroies doubles en V sont la solution la plus économique. Idéal pour les entraînements serpentins.
Spécifications
- Catégorie de ceintureCourroie adhérente
- SectionCC
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale162 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionClassique
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Style ceintureGripbelt®
- Largeur supérieure7/8 po
- Longueur du pas162.2000 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Numéro CUP du fabricant662289264445
- CUP_NON662289264445
- Poids3.71 lb
- Numéro de catalogue du fabricantCC158
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCeintures en V Super Gripbelt
- Hauteur de la courroie23/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonFibre synthétique