Aperçu
- Idéal pour les entraînements à arbres multiples - Lorsqu'un entraînement nécessite le fonctionnement de plusieurs arbres pour fonctionner dans la même direction ou dans des directions différentes, les courroies doubles en V sont la solution la plus économique. Idéal pour les entraînements serpentins.
Spécifications
- Catégorie de ceintureCourroie adhérente
- SectionCC
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale166 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionClassique
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Style ceintureGripbelt®
- Largeur supérieure7/8 po
- Longueur du pas166.2000 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Numéro CUP du fabricant662289194476
- CUP_NON662289194476
- Poids3.76 lb
- Numéro de catalogue du fabricantCC162
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCeintures en V Super Gripbelt
- Hauteur de la courroie23/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonFibre synthétique