CC360
Ceinture en V classique à double face - CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 362 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688956
N° MFRCC360
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique à double face - CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 362 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688956
N° MFRCC360
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE À DOUBLE V CC 360
  • Idéal pour les entraînements à arbres multiples - Lorsqu'un entraînement nécessite le fonctionnement de plusieurs arbres pour fonctionner dans la même direction ou dans des directions différentes, les courroies doubles en V sont la solution la plus économique. Idéal pour les entraînements serpentins.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    CC
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    362 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Huile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Longueur du pas
    362.2000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Plage de température de fonctionnement
    -32 à +140 °F
  • Normes respectées
    ARPM IP-20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184545
  • CUP_NON
    662289184545
  • Poids
    8.62 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CC360
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Courroies en V Gripbelt double en V
  • Hauteur de la courroie
    23/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Épaisseur
    0.6880 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif