Aperçu
- Course en douceur
- Résistant à l’huile et à la chaleur
- Longue durée de vie de la courroie
- Vaste sélection de tailles
- Dissipation statique
- Garantie Iron Glad de Back by Carlisle
Spécifications
- Largeur supérieure0.91 po
- Longueur totale30.6 po
- Angle de rainure22 °
- MatérielEPDM
- Série de courroies1422V
- Numéro CUP du fabricant785201725586
- CUP_NON785201725586
- Détails supplémentairesLe Cog-Belt® vitesse variable est conçu pour être utilisé dans les applications nécessitant un contrôle exact de la vitesse. Une courroie de remplacement qui a été conçue selon les mêmes normes élevées que Timken applique aux courroies produites pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO).Les parois latérales à bords bruts améliorent l’action de préhension. La liaison unitaire de la courroie et les composés de caoutchouc spécialement formulés offrent une résistance supérieure au vieillissement causé par l’usure, l’huile, la chaleur, la graisse et d’autres facteurs environnementaux nocifs.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation