Motion
2926V726
Courroies à vitesse variable - 72.6 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00691548
N° MFR2926V726
Prix450.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies à vitesse variable - 72.6 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00691548
N° MFR2926V726
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
Prix450.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE VITESSE VAR 2926V726
  • Toutes les courroies à vitesse variable en bois sont moulées avec précision pour assurer une section transversale complètement uniforme
  • Ces courroies sont fabriquées avec précision et des encoches uniformes sur le dessous pour une flexibilité maximale sur la longueur.
  • Les courroies à vitesse variable ont une incroyable rigidité transversale qui résiste à la distorsion sous les tensions de changement de vitesse
  • Les éléments de traction en fibre d’aramide des courroies à vitesse variable sont dimensionnellement stables, prolongeant ainsi la durée de vie de la courroie

Spécifications

  • Largeur supérieure
    1.8125 po
  • Longueur totale
    72.6 po
  • Angle de rainure
    26 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Longueur du pas
    726 mm
  • Série de courroies
    2926V
  • Numéro CUP du fabricant
    698672792929
  • CUP_NON
    698672792929
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif