Aperçu
- Les courroies en V Megadyne sont utilisées depuis des décennies dans les industries et les applications les plus différentes, offrant des solutions de transmission à des clients du monde entier.
- La technologie appliquée garantit une précision dimensionnelle dans les courroies en V, ce qui leur permet de convenir à de multiples transmissions.
- Cette stabilité dimensionnelle se poursuit également pendant l’utilisation de la courroie.
- La variété de tailles de courroies disponibles permet l’application des courroies en V Megadyne sur une vaste gamme d’applications d’entraînement telles que les machines-outils, les machines à laver industrielles, les machines à textile, les machines à papier continu, les broyeurs à haute puissance, les concasseurs à pierre, etc.
Spécifications
- Largeur supérieure1.8125 po
- Angle de rainure26 °
- MatérielCaoutchouc
- Longueur du pas100.6000 po