Motion
3230HV821
Vario Power Variable Speed Belt - 2.0000 in Top Width, 82.1000 in Overall Length, 0.6200 in Overall Height, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI00692119
N° MFR3230HV821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vario Power Variable Speed Belt - 2.0000 in Top Width, 82.1000 in Overall Length, 0.6200 in Overall Height, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI00692119
N° MFR3230HV821
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3230HV821 OPTIBELT SUPER VX
  • PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
  • PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.

Spécifications

  • Série de courroies
    3230V
  • Angle de rainure
    30 °
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé de fibres
  • Plage de température de fonctionnement
    22 à 212 °F
  • Hauteur totale
    0.6200 po
  • Longueur totale
    82.1000 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Largeur supérieure
    2.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif