Aperçu
- Toutes les courroies à vitesse variable en bois sont moulées avec précision pour assurer une section transversale complètement uniforme
- Ces courroies sont fabriquées avec précision et des encoches uniformes sur le dessous pour une flexibilité maximale sur la longueur.
- Les courroies à vitesse variable ont une incroyable rigidité transversale qui résiste à la distorsion sous les tensions de changement de vitesse
- Les éléments de traction en fibre d’aramide des courroies à vitesse variable sont dimensionnellement stables, prolongeant ainsi la durée de vie de la courroie
Spécifications
- Largeur supérieure2.7500 po
- Angle de rainure30 °
- MatérielCaoutchouc
- Longueur du pas740 mm