100XL025
Courroie d’engrenage 1095918 - TG, pas de 0.2000 po, longueur totale de 10.0000 po, largeur de 0.2500 po, 50 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00693255
N° MFR100XL025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage 1095918 - TG, pas de 0.2000 po, longueur totale de 10.0000 po, largeur de 0.2500 po, 50 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00693255
N° MFR100XL025
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100XL025 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Pas
    5.08 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    10.0000
  • Largeur totale
    0.2500
  • Nombre de dents
    50
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100XL025
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289308439
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2079
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    100XL025
  • Poids
    0.01

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif