Aperçu
Description du fabricant
100XL025 Courroie de distribution Synchro-Cog
- Durée de vie améliorée de la courroie
- Diminution de la dégradation de la tension
- Résistant au saut et au cisaillement
- Réduction de l’usure du pignon
- Amortissant les chocs
- Réduction du bruit
Spécifications
- Type de courroieXL
- Pas0.2000 po
- Longueur totale10.0000 po
- Largeur totale0.2500 po
- MatérielPolymère
- Nombre de dents50
- Nombre de côtés dentés1
- Longueur du pas10.0000 po
- Numéro CUP du fabricant785201720314
- CUP_NON785201720314
- Poids0.01 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation