Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieXL
- Pas0.2000 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur totale0.2500 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents85
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas17.0000 po
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672350235
- CUP_NON698672350235
- Poids0.02 lb