250XL025
Courroie de distribution - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 635 mm, largeur de 0.2500 po, 125 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00693439
N° MFR250XL025
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 635 mm, largeur de 0.2500 po, 125 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00693439
N° MFR250XL025
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
Prix12.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
250XL025 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur totale
    25.0000 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    125
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    635 mm
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672350396
  • CUP_NON
    698672350396
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif