Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.
Spécifications
- Type de courroieXL
- Pas5.08 mm
- MatérielNéoprène
- Longueur totale6.0000
- Largeur totale0.3750
- Nombre de dents30
- Nombre de côtés dentés1
- Type de constructionSans objet
- Numéro de catalogue du fabricant60XL037
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289288625
- Température de fonctionnement maximale180
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et aux produits chimiques
- Normes respectéesARPM IP-24 ISO19347:2135
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Numéro de transaction60XL037
- Poids0.01