140XL037
Courroie de distribution, 1/5 po. (TG) Pas, 70 dents, 0.38 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00693553
N° MFR140XL037
Prix23.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution, 1/5 po. (TG) Pas, 70 dents, 0.38 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00693553
N° MFR140XL037

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140XL037 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672350181
  • CUP_NON
    698672350181
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif