Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- MatérielNéoprène
- Longueur totale18.7000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Nombre de dents50
- Nombre de côtés dentés1
- Numéro CUP du fabricant698672360074
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Poids0.04 lb