Aperçu
Description du fabricant
255L050 OPTIBELT ZR
- Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
- Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
- Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
- Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- Longueur totale25.5000 po
- Largeur totale0.5000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents68
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas25.5000 po
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON4014486006728
- Poids0.06 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité